Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle à bois D2
Pour coller tous les types de bois. Conforme aux qualités de collage D2 selon DIN /EN 204
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
Application universelle
Colle à bois D2 prête à l'emploi. Pour la production de structures de portes intérieures, d'escaliers et de montages, de surfaces, de joints de planches et de collages en bloc.
Facile à verser
La colle peut être versée proprement et facilement dans la bouteille ou l'encolleuse en dévissant le robinet sur le seau de colle.
Qualité de collage élevée
Bonne adhérence. Les joints collés durcis sont viscoplastiques.
Transparente après durcissement
Joints de colle invisibles
- En conjonction avec l'acide tannique du bois, le contact avec le métal brut peut entraîner une décoloration bleue, notamment avec le chêne, et une décoloration rouge avec le hêtre.
- A une température de pressage supérieure à +50 °C, une décoloration brune peut se produire sur les plaquages en bois tendre.
- Les projections de colle fraîches peuvent être éliminées avec de l'eau. Les résidus de colle durcis peuvent être ramollis avec du diluant ou de l'acétone puis éliminés par frottement. Bien agiter le contenu avant application et toujours fermer le conteneur hermétiquement après utilisation. Protéger le produit du gel.
- Le temps de traitement et le temps de prise dépendent majoritairement des conditions de travail, telles que les températures, le taux d'humidité et le degré d'absorption des matériaux, les quantités d'application et les tensions dans le matériau.
Les colles blanches Würth ne conviennent pas pour la plage statique. Des colles spécialement agréées doivent être utilisées à cette fin. Les colles Würth peuvent être utilisées uniquement pour les applications non porteuses.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Utilisation à l'intérieur avec exposition brève et occasionnelle à l'eau ou à la condensation
- Collage de portes intérieures
- Escaliers et rampes intérieurs
- Collage des meubles
- Collage de montage, de chant, joint de plaquage et collage en bloc
- Revêtement des bords fixe avec plaquages et bandes de bois massif
- Bois et aggloméré tendres, durs et exotiques
Appliquer une couche fine et uniforme de colle à bois D2 sur un côté avec une encolleuse, une spatule, un pinceau ou une machine d'application.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!