Vente de matériel pour les professionnels
Colle à bois D3
Colle à bois D3 - 0
Colle à bois D3 - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle à bois D3

Colle pour encollage à froid de placages et de plastiques stratifiés (mélamine, résine phénolique) sur panneaux de bois (panneaux de particules, MDF, contreplaqué)

  • Couleur: Beige
  • Base chimique: Dispersion de polyacétate de vinyle
  • pH: 3
  • Résistance thermique max. du produit durci: 30 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Poids net Couleur Base chimique pH Quantité Cdt
Prix/Cdt
0892420028
28 kg Beige Dispersion de polyacétate de vinyle 3
0892420001
500 g Beige Dispersion de polyacétate de vinyle 3
0892420005
5 kg Beige Dispersion de polyacétate de vinyle 3
0892420010
10 kg Beige Dispersion de polyacétate de vinyle 3
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
  • Adaptée comme alternative aux colles à base d'urée utilisées dans la finition de panneaux de bois et de produits dérivés

  • Le produit étant un thermoplastique, s'il reste dans la presse à plus de 70 °C pendant de longues périodes, il peut se ramollir, des fissures peuvent se former et les placages peuvent se soulever Ne jamais la mélanger avec des produits d'autres fabricants. Le produit peut subir des réactions s'il est mélangé avec des colles chargées de qualité inférieure

  • Sur les bois à haute teneur en tanins, le cordon de colle peut être coloré (châtaignier, chêne). Ce problème est accentué par la présence de fer

  • Ce produit étant conçu pour le collage de placages, il est très résistant aux solvants et est toujours thermoplastique. Par conséquent, en cas de placages de moindre épaisseur ou très granuleux, des problèmes peuvent survenir au moment de la peinture

  • Sa bonne résistance à l'eau et aux solvants limite les problèmes de formation de bulles lors de l'application de la peinture

  • Faible écoulement sur la surface de placage

  • Bonne capacité de comblement. Permet la mise à niveau des surfaces irrégulières du panneau (ne pas dépasser des inclinaisons de plus de 0,2 mm)

  • Une fois durcie, la colle devient semi-transparente, sans subir de décoloration
Indication

Attention aux bois riches en tanin ! Sur les bois riches en tanin (chêne, châtaignier) ou les bois sujets à l'oxydation (cerisier), des changements de coloration ou des taches peuvent se produire. Protéger le produit contre le gel. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 6/10 °C. Les opérations de collage effectuées à des températures inférieures à 15 °C peuvent s'avérer inefficaces ; Ne pas stocker à des températures inférieures à +5 °C et supérieures à 35 °C sous peine d'endommager le produit



Avec la hausse des températures durant les mois d'été, le temps d'ouverture est considérablement réduit



Ces conseils techniques, bien que fondés sur notre expérience, sont uniquement donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par des tests pratiques et complets. Ils ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue

Homologation

Classe D3 selon norme EN 204/205