Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle plastique bicomposant 210 s.

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle plastique bicomposant 210 s.

Colle bicomposant pour la réparation de pièces en plastique, pour réparation de fissures dans le plastique
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
Colle bicomposant pour la réparation et le collage de plusieurs types de plastiques


Faible nombre de colles à stocker



Aucune étiquette H351 (R40) requise



Poussière de ponçage grossière


Les poussières fines ne sont pas inhalées



Mélangeur spécial plus court


Consommation de matière moins importante qu'avec les mélangeurs classiques



Durcissement rapide


Peut être poncée et peinte après une très courte période



Grande flexibilité de la colle durcie


Absorbe plus de mouvements et de vibrations au niveau du pare-chocs



Sans solvant et sans silicone

Indication

Adhérence limitée (pas de colle de construction) du PP et du PE. Ne convient pas pour le PVC, le PPS et le PTFE. Dans certains cas, des problèmes d'adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés au cours du processus de production du plastique. Respecter les instructions de travail pour la réparation du PP/de l'EPDM. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible, au besoin. Le produit doit être stocké à l'abri du gel.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.