Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle plastique bicomposant 25 s.
Colle bicomposant pour la réparation de pièces en plastique, séchage rapide
- Contenu: 50 ml
- Type de récipient: Cartouche double
- Base chimique: Polyuréthane bi-composant
- Temps de traitement: 25 s
- Couleur: Noir
- Densité: 1,3 g/cm³
- Température de mise en œuvre min./max: 15 à 25 °C
- Résistance thermique min./max.: -30 à +100 °C
- Sans solvant: Oui
- Sans silicone: Oui
- Conditions de durée de stockage après production: 24 Mois / à 23°C et 50% d'humidité relative
- Afficher plus... Afficher moins...
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Colle bicomposant pour la réparation et le collage de plusieurs types de plastiques
Faible nombre de colles à stocker
Aucune étiquette H351 (R40) requise
Poussière de ponçage grossière
Les poussières fines ne sont pas inhalées
Mélangeur spécial plus court
Consommation de matière moins importante qu'avec les buses mélangeuses classiques
Durcissement rapide
Peut être poncée et peinte après une très courte période
Grande flexibilité de la colle durcie
Absorbe plus de mouvements et de vibrations au niveau du pare-chocs
Sans solvant et sans silicone
Adhérence limitée (pas de colle de construction) du PP et du PE. Ne convient pas pour le PVC, le PPS et le PTFE. Dans certains cas, des problèmes d'adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés au cours du processus de production du plastique. Respecter les instructions de travail pour la réparation du PP/de l'EPDM. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible, au besoin. Le produit doit être stocké à l'abri du gel.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Réparation de déflecteurs, calandres, clips pour panneaux, pare-chocs, supports de phares et de radiateurs.
Lors de la réparation de PP/EPDM (pas de colle de construction), veuillez respecter les instructions de travail.
Collage de différents plastiques thermodurcissables comme le CFRP, le SMC, le BMC, le RTM.
Collage de thermoplastiques comme l'ABS, le PC, le PUR-RIM.
Collage de métaux enduits et du bois.
Le substrat doit pouvoir porter des charges et être propre, sec et exempt de poussière et de graisse. Les anciens résidus de colle doivent également être éliminés. Jeter de la colle avant de visser le mélangeur. Les 2 premiers centimètres de colle sur le mélangeur ne doivent pas être utilisés non plus. Lors de l'application de la colle, le mélangeur doit rester dans la colle pour éviter la formation de bulles. Respecter les instructions de travail.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!