Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif d'assemblage Special
Ruban adhésif très résistant avec support en tissu, affichant une excellente adhérence même sur les surfaces rugueuses. Convient également aux situations de collage difficiles, p. ex. PVC, chiffon et moquette rugueuse, métal sur bois, métal sur métal, ciment sur bois.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Excellent pouvoir adhésif
Excellente adhérence, même sur surfaces rugueuses. Convient également pour le collage difficile, par exemple PVC, chiffon et moquette rugueuse, métal sur bois, métal sur métal, ciment sur bois.
Produit pouvant être déchiré à la main
Ruban rapide et facile à appliquer.
Support en tissu
Le ruban s'adapte très bien à la surface, même si elle est irrégulière.
Bonne résistance à l'humidité
Le ruban adhésif d'assemblage ne résiste pas aux UV, il ne doit donc pas être exposé à la lumière directe du soleil
Sur les plastiques contenant des additifs plastifiants à coller, les plastifiants peuvent altérer la couche adhésive. Cela peut compromettre le pouvoir adhésif
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Article ni repris, ni échangé.Excellente adhérence, même sur surfaces rugueuses. Convient également pour le collage difficile, par exemple PVC, chiffon et moquette rugueuse, métal sur bois, métal sur métal, ciment sur bois
Idéal pour la pose de moquettes, le collage sur les escaliers ou la fixation et le collage de divers matériaux dans le secteur de la construction, de la fabrication de meubles et dans l'industrie textile
- Les surfaces à coller doivent être totalement sèches, stables et exemptes de poussière, de graisse et d'huile. Ne pas utiliser sur des surfaces altérées ou endommagées
- Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une pression suffisante de la bande sur le matériau à encoller, si nécessaire avec le rouleau de pression (réf. 0693 011 756)
- Pour les surfaces délicates et les supports poreux (p. ex. bois, pierre), effectuer des essais préliminaires
- Si des plastiques contenant des additifs de démoulage sont à coller, ces derniers peuvent altérer la couche adhésive. Cela dégrade la force d'adhérence de la colle
- Les rubans de montage ne résistent aux UV que dans certains cas et doivent par conséquent être protégés de la lumière directe du soleil
- Sur les surfaces sensibles (p. ex. zinguées galvanisées, revêtues par poudre, anodisées) et les surfaces poreuses (p. ex. bois, pierre), il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!