Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle haute résistance Multi
Colle haute résistance Multi - 1 Colle haute résistance Multi - 2 Colle haute résistance Multi - 3 Colle haute résistance Multi - 4 Colle haute résistance Multi - 5
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/qrkTieaXQd8

Colle haute résistance Multi - 1
Colle haute résistance Multi - 2
Colle haute résistance Multi - 3
Colle haute résistance Multi - 4
Colle haute résistance Multi - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle haute résistance Multi

Colle haute résistance à séchage très rapide

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Fixation haute résistance


  • Pouvoir adhésif très élevé

  • Colle viscoplastique produisant peu de mousse


Propriétés adhésives éprouvées


  • Adhérence testée pour les "éléments de coffrage perdu"* par MPA Braunschweig

  • Groupe de contraintes D4 testé conformément à la norme DIN/EN 204 par l'IFT de Rosenheim

  • Résistance à la chaleur testée conformément à la norme DIN EN 14257 (WATT 91) par l'IFT de Rosenheim


Applications polyvalentes et adhérence sur une grande diversité de matériaux


  • Excellente adhérence avec une large gamme de matériaux supports comme le marbre, la pierre artificielle, etc.

  • Peut ensuite être revêtue par poudre (+200 °C pendant 30 min)

  • Peut être poncé et peint


  • Temps de réaction rapide offrant une résistance fonctionnelle élevée après seulement 15 minutes

  • Durcissement rapide et uniforme des joints jusqu'à 4 mm

  • Résistance très élevée (à court terme contre les acides dilués, les alcalis et les solvants)

  • Résiste aux intempéries et au vieillissement

  • Sans silicone ni solvants
Homologation
  • Adhérence testée sur les éléments de coffrage perdu par MPA Braunschweig.

  • Groupe de contraintes D4 testé conformément à la norme DIN/EN 204 par l'IFT de Rosenheim

  • Résistance à la chaleur testée conformément à la norme DIN EN 14257 (WATT 91) par l'IFT de Rosenheim

  • Emissions de COV de classe A+ en France


*Eléments de coffrage perdu : Les panneaux comprimés en fibres de bois sont utilisés dans le secteur de la construction pour les coffrages en cintre, les coffrages des bordures de plafonds et les coffrages de linteaux. Le coffrage est inséré dans le béton et reste dans l'élément ; c'est pourquoi on parle de "coffrage perdu".

Indication
  • Eléments de coffrage perdu = les panneaux comprimés en fibres de bois (panneau pour plancher de 24 mm d'épaisseur et panneau pour paroi de 10 mm d'épaisseur) sont utilisés dans le secteur de la construction pour le coffrage en cintre, le coffrage des bordures de plafonds et le coffrage des linteaux. Le coffrage est inséré dans le béton (plafonds d'une épaisseur de 160 mm et évaluation au cas par cas pour les plafonds plus épais, entre 180 et 200 mm) et reste dans l'élément, d'où le nom "coffrage perdu".

  • Le rapport d'essai 5131/2446a, avec l'avis d'experts par lettre de l'Institut d'essais de matériaux Braunschweig, confirme que le coffrage perdu en panneaux comprimés de fibres de bois (L=10/24) collé avec de la colle ultra-puissante multi-usage convient aux plafonds jusqu'à une épaisseur de 160 mm. Les plafonds d'une épaisseur de 180 et 200 mm devant être évalués au cas par cas.

  • La viscosité des colles 1C-PUR lorsqu'elles sont traitées à +15 °C est environ deux fois plus élevée que lorsqu'elles sont employées à +25 °C.

  • La lumière du soleil entraîne une décoloration de la colle mais n'en modifie pas le pouvoir adhésif.

  • Collage de l'aluminium, du cuivre, du laiton : Uniquement sur des surfaces prétraitées ou revêtues chimiquement : ces matériaux ne peuvent pas être collés de façon permanente avec une bonne résistance au vieillissement sans prétraitement approprié des surfaces à coller.

  • Les pièces revêtues par poudre et tous les métaux doivent toujours être nettoyés avec le nettoyant pour aluminium type 60 (réf. 0892 130 030 / 0892 130 031).

  • Les revêtements par poudre contenant des composants en PTFE ne peuvent pas être collés de manière fiable sans prétraitement (par ex. traitement au plasma).

  • Pression de pressage : pour collage de surface ≥0,015 N/mm²

  • pour collage bois massif/bois massif ≥1 N/mm²

  • Pour des épaisseurs de joint de colle ≥2,5 mm, les temps de prise, de pression et de durcissement sont nettement plus longs. Les épaisseurs de joint de colle ≥5 mm ne sont pas possibles.

  • Si l'humidité est susceptible d'avoir un impact, les joints de colle/surfaces de collage doivent également être scellés/protégés avec un produit d'étanchéité approprié !

  • Lors du collage de métaux sur des matériaux absorbants (bois, matériaux de construction, etc.), l'humidité peut progressivement pénétrer dans le joint de colle à travers le matériau absorbant et atteindre la surface du métal où elle peut provoquer des dommages dus à la corrosion du métal. La surface de collage métallique doit donc être correctement protégée contre la corrosion, par exemple avec de la peinture, un revêtement par poudre, etc.

  • Lors du collage de différents matériaux (dotés de propriétés de dilatation différentes), les dimensions du joint de colle doivent être adaptées en fonction du comportement à long terme.

  • Les pièces collées ne doivent pas être peintes avant que la colle ne soit complètement durcie. Si elles sont peintes trop tôt, des cloques pourraient se former dans la peinture.

  • Comme les surfaces et les propriétés de l'aluminium sont difficiles à définir, nous recommandons toujours de recueillir des informations suffisantes auprès du fournisseur afin de choisir les prétraitements adaptés pour l'application de collage donnée. Des tests préliminaires suffisants sont nécessaires.

  • Pour la production et le traitement de l'acier inoxydable, des matériaux auxiliaires tels que de la cire, des huiles, etc. ne pouvant pas être simplement nettoyés à l'aide d'un chiffon sont fréquemment utilisés. Il a été démontré que le nettoyage avec des solvants, le meulage ou, encore mieux, le sablage de la surface, puis un nettoyage répété avec des solvants, offrent de bien meilleurs résultats de collage.

  • Les tôles zinguées doivent toujours être protégées contre l'humidité permanente. Pour éviter la formation de "rouille blanche", empêcher toute humidité qui se forme d'entrer en contact avec la surface de collage.

  • Collage du mélèze : Les colles 1K-PUR ne doivent jamais être utilisées pour coller des surfaces en mélèze dans des zones extérieures. La substance "arabinogalactane" contenue dans le bois, ou qui se forme à l'intérieur de celui-ci, affaiblit considérablement la capacité de collage ! Aucun problème n'a été identifié avec les colles PVAC et EPOXI.

  • Lors du collage de bois massif, la colle doit être appliquée de préférence sur les deux surfaces de collage.

  • La colle est légèrement moussante, elle est donc parfaitement adaptée à une utilisation sur des surfaces légèrement inégales. Le temps de pression doit être ajusté en fonction de l'épaisseur du joint de colle.

  • Pour le collage de bois massif en applications extérieures, des tests appropriés doivent être effectués pour déterminer le collage permanent optimal en fonction du type de bois, de l'intensité des conditions météorologiques, de la protection de surface et de la géométrie du joint de colle.

  • Les temps de formation de la pellicule et de collage, ainsi que les temps respectifs de pression et de traitement requis, sont influencés par des critères tels que le matériau, la température, la quantité appliquée et l'humidité de l'air, entre autres. Par conséquent, ils peuvent être déterminés avec précision à l'aide de tests indépendants uniquement. L'installateur doit ajouter des marges de sécurité appropriées pour les valeurs de référence spécifiées.
Domaine d'application
MONTAGELIM
Colle haute résistance Multi
0893 100 110
Colle multi-fibre
0893 100 115
PUR Rapid
0892 100 102
Colle d'assemblage sans solvant
0893 100 100
PVC (pas le PVC souple !)

6

6

-

2

Silicones----
Polystyrène expansé

Surfaces peintesSurfaces peintes (peintures bicomposants, émaux au four, KTL, tôles prélaquées)

5

5

5

-
Bois et matériaux à base de boisBois (y compris MDF, panneaux en bois aggloméré)

Panneaux stratifiés HPL (Restopal, Ultrapas)

Panneaux décoratifs

5

xx

Liège

Pierre et matériaux de constructionBéton

3

3

3

3

Surfaces bitumineuses----
Béton cellulaire, plâtre, plaque de plâtre

3

3

3

3

Pierre artificielle (Korian, Varicor)

3

Pierre naturelle sensible (p. ex. marbre)

-
Pierre

Panneaux de fibres-ciment

3

--

3

AutresEmail

5

5

5

-
Verre----
Fibre de verre

-
Miroir----
Porcelaine, céramique, carrelage

-
Papier

Carton

Tissu----
Cuir

-
MétauxAluminium

4,1

4,1

4,1

1

Plomb----
Acier inoxydable

5

5

5

1

Cuivre

5,4,1

5,4,1

5,4,1

Laiton

5,4,1

5,4,1

5,4,1

x
Acier/fer

5,4,1

5,4,1

5,4,1

1

Zinc-

PlastiquesABS

4,2

4,2

4,2

2

Plastique renforcé de fibre de verre

5

5

5

2

Caoutchouc/néoprène

5

5

5

-
Mousses rigides

2

PE----
PMMA---

2

Polyamide

---
Polycarbonate

5

--

2

Polystyrène (pas sous forme de mousse !)----
PP----
PTFE----
Tableau d'optimisation
Surface/matériau Etapes d'optimisation* Remarques
Polyamide Varioprimer safe + easy
Bois, contreplaqué, MDF, produits en bois et liègeDépoussiérage
Panneaux stratifiés HPL (Resopal, Ultrapas)Nettoyant type 60
Email, porcelaine, céramique, carrelage1. Nettoyant type 60
2. Varioprimer safe + easy
Béton, mortier minéral, plâtre et panneaux de fibres de ciment1. Eliminer la poussière
2. Primaire de pénétration en profondeur
Pierre artificielle (Corian, Varicor)Nettoyant type 60
Aluminium anodisé1. Activating Cleaner
2. Primaire métal AdhesionPlus
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) 1.   Nettoyage de base avec nettoyant type 60
2.   Poncer légèrement avec une texture abrasive très fine
3.   Post-nettoyage avec nettoyant type 60
4.   Activating Cleaner
5.   Primaire métal AdhesionPlus
Métaux non-ferreux (laiton, cuivre, bronze, etc.)L'utilisation d'AdhesionPlus métal est obligatoire !
Acier inoxydable (antirouille)
Acier (St 235, etc.)Dans les composants sensibles à la corrosion : Protection anticorrosion PU ou époxy bicomposant requise !
Acier zingué (galvanisé à chaud ou zingué galvanisé)Formation de corrosion
ZincFormation de rouille blanche en présence d'humidité
Revêtements poudrés Nettoyant type 60Des tests préliminaires sont recommandés pour les applications impliquant des forces importantes ou un environnement humide.
(PES, EP/PES)
Couche de finition bicomposant, à base d'eau ou de solvant (PUR, acrylique) Varioprimer safe + easyEn raison du grand nombre de peintures disponibles, ces données constituent uniquement des recommandations. Au besoin, effectuer des essais préliminaires.
Primaires bicomposants, à base d'eau ou de solvantVarioprimer safe + easy
(PUR, acrylique, résine époxy)
Revêtement à immersion cathodique Activating Cleaner
(Revêtement E)
Revêtement contreplaquéActivating Cleaner
ABS1. Activating Cleaner
2. Primaire AdhesionPlus pour P/W/S
GFRP (polyester non saturé), face à couche de gel ou SMC1.  Nettoyage de base avec nettoyant type 60
2.  Poncer avec une texture abrasive "très fine" ou un grain 60-80 puis passer l'aspirateur
3.  Post-nettoyage avec nettoyant type 60
La surface adhésive doit être protégée contre les rayons UV (couvercle opaque).
PVC durNettoyant type 10 ou 60
  • Adhérence testée sur les éléments de coffrage perdu par MPA Braunschweig.

  • Groupe de contraintes D4 testé conformément à la norme DIN/EN 204 par l'IFT de Rosenheim

  • Résistance à la chaleur testée conformément à la norme DIN EN 14257 (WATT 91) par l'IFT de Rosenheim

  • Emissions de COV de classe A+ en France


*Eléments de coffrage perdu : Les panneaux comprimés en fibres de bois sont utilisés dans le secteur de la construction pour les coffrages en cintre, les coffrages des bordures de plafonds et les coffrages de linteaux. Le coffrage est inséré dans le béton et reste dans l'élément ; c'est pourquoi on parle de "coffrage perdu".

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.