Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle instantanée cyanoacrylate standard

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle instantanée cyanoacrylate standard

Colle structurale cyanoacrylate pour utilisation universelle

  • Base chimique: Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate
  • Couleur: Incolore
  • Densité: 1,08 g/cm³
  • Résistance à la traction min./max. /conditions: 140-1500 N/mm² / conforme à la norme DIN EN 1465, aluminium/aluminium, joint 0,2mm, 20°C
  • Résistance à la traction min./max.: 140-1500 N/mm²
  • Température de mise en œuvre min./max: -30 à 80 °C
  • Conditions de durée de stockage après production: 12 Mois / à 20°C

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Contenu Poids net Base chimique Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893099051
46.3 ml 50 g Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate Incolore
1 pcs
0893099021
20 ml 21,6 g Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate Incolore
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
Capuchon spécial breveté


  • Utilisation d'une seule main

  • Distribution précise

  • L'embout ne se bouche pas


Colle en quelques secondes


  • Peut être traité immédiatement

  • Réparations rapides

  • Assemblage simple sans outil supplémentaire

  • Ne nécessite aucun séchage à température forcée

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.