Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle instantanée Klebfix PLASTO
Pour coller rapidement les plastiques difficiles à coller.
- Base chimique: Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate
- Couleur: Transparent
- Densité: 1,04 g/cm³
- Viscosité (résistance) min./max.: 320-420 mPas
- Extensibilité: 3 %
- Taille d'écartement de collage max.: 0,15 mm
- Résistance thermique min./max.: -55 à +105 °C
- Température de mise en œuvre min./max: 5 à 35 °C
- Sans silicone: Oui
- Sans solvant: Oui
- Conditions de durée de stockage après production: 12 Mois / à la température ambiante
- Contenu: 19.2 ml
- Poids net: 20 g
- Afficher plus... Afficher moins...
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Manipulation facile
La forme ergonomique de la bouteille permet d'utiliser le produit d'une seule main
Capuchon spécial pratique
Pour travailler proprement, sans que l'ouverture du flacon ne s'obstrue au fil du temps
Sans solvant ni silicone
- Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.
- Si les surfaces sont trop sèches ou acides, le durcissement sera retardé ou impossible, alors que sur des surfaces plus humides et alcalines, le durcissement sera accéléré.
- En raison de la pression de vapeur de la colle liquide, le durcissement lent d'excédent de produit autour de la zone de collage peut entraîner l'apparition d'un dépôt blanc (blanchiment). Il s'agit de vapeurs de colle en train de durcir. Elles peuvent être retirées avec de l'acétone ou de l'isopropanol, par exemple. Cependant, il est important de noter que les surfaces des pièces à nettoyer sont également résistantes à ces solvants. Le blanchiment peut être évité/réduit en utilisant la colle avec parcimonie et en s'assurant que l'humidité de l'air et la ventilation dans la zone de travail sont suffisantes.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour le collage de plastiques les uns sur les autres
- Comme l'ABS, le PVC, le PMA, le PA, le PBT, le PET, le PI, l'EPDM, les élastomères chargés et les caoutchoucs naturels.
- Le primaire permet également le collage du POM, TPE, TPO, PE, PP, PTFE et du caoutchouc au silicone.
La colle structurale cyanoacrylate à viscosité moyenne se caractérise par une meilleure résistance aux chocs. Une bonne résistance aux forces de décollement, aux variations de température et à l'humidité a été démontrée. Par conséquent, elle est spécialement adaptée aux applications impliquant des changements de charges ou des tests de chute.
Les pièces à encoller doivent être propres, exemptes de graisse et sèches.
Appliquer une couche fine et uniforme de colle sur l'une des surfaces à coller. Exercer une pression suffisante pour garantir un bon contact.
Sur les matériaux non polaires, difficiles à coller, tels que le POM, TPE, TPO, PE, PP, PTFE et caoutchouc au silicone, une adhérence optimale est garantie par l'utilisation de primaire pour colles instantanées. Utiliser l'activateur pour accélérer la réaction des colles instantanées. La colle peut généralement être utilisée sur tous les types de supports. Il convient cependant de la tester au préalable sur une partie non visible pour s'assurer de sa compatibilité avec le matériau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!