Il y a eu une erreur lors de la recherche. Veuillez essayer à nouveau.
Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle néoprène gel

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle néoprène gel

Colle contact gel à froid sans toluène à durcisseur incorporé

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Forte adhérence immédiate (après 10 à 15 mm environ)

  • Ne coule pas

  • Bonne résistance des collages aux variations de température : de -30 à + 70ºC.

  • Temps ouvert long (30 à 40 min)

  • Temps de prise définitive 72 h

  • Rendement : 200 g/m²

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.