Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle pour pare-brise monocomposant Ultimate
Colle pour pare-brise monocomposant Ultimate - 1
Colle pour pare-brise monocomposant Ultimate - 2
Colle pour pare-brise monocomposant Ultimate - 3
Colle pour pare-brise monocomposant Ultimate - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle pour pare-brise monocomposant Ultimate

Colle pour pare-brise monocomposant de haute qualité pour tous types de véhicules, pouvant être utilisée en toutes saisons

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
S'utilise quasiment en toutes saisons


  • Temps d'immobilisation d'une heure pour un véhicule avec airbag à une température ambiante comprise entre -10 °C et +35 °C

  • Voir la fiche technique pour connaître le temps d'immobilisation des véhicules de grande taille

  • Convient aux véhicules avec systèmes d'assistance à la conduite


Sécurité testée


  • Temps d'immobilisation du véhicule confirmé par crash-test et certificat TÜV conformément à la norme FMVSS208/212

  • Satisfait aux exigences des constructeurs OEM (équipementiers d'origine, constructeurs automobiles)


  • Colle pour pare-brise à haut module d'élasticité contribuant à la rigidité de la caisse

  • Convient aux antennes, non conductrice

  • Idéale pour une utilisation sur l'aluminium, le magnésium et les carrosseries hybrides car elle empêche toute corrosion par contact
Indication

Ne pas placer le véhicule sur une plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter les temps de mise en œuvre et d'immobilisation. Les temps de séchage et de durcissement dépendent de la température ambiante et de l'humidité.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.