Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle spéciale verre et métal

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle spéciale verre et métal

Pour coller facilement le verre et le métal ensemble ou ces matériaux entre eux.

  • Contenu: 1.5 ml
  • Base chimique: Acrylate d'uréthane
  • Couleur: Transparent (trempé)
  • Densité: 1,08 g/cm³
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Résistance finale mini: 12 h
  • Conditions de résistance finale: à 23°C et 55% d'humidité relative
  • Résistance initiale mini: 15 min
  • Température de mise en oeuvre min./max.: 5 à 40 °C
  • Résistance thermique mini/maxi: -55 à +120 °C
  • Résistance combinée à la traction et au cisaillement min.: 14 N/mm²
  • Conditions de résistance combinée à la traction et au cisaillement: conforme à la norme EN 1465
  • Résistance à la traction min.: 25 N/mm²
  • Conditions de résistance à la traction: conforme à la norme DIN 53504
  • Sans solvant: Oui
  • Point d'éclair mini: 100 °C
  • Poids du produit (par pièce): 3,600 g
  • Réception de livraison: Glue bag 1 g, activator ampoule 0.54 g
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
Art. N° Contenu Base chimique Couleur Densité Quantité Cdt
Prix/Cdt
089340
1.5 ml Acrylate d'uréthane Transparent (trempé) 1,08 g/cm³
5 pcs
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
Information on price display
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
Excellente résistance aux chocs et aux vibrations


Adhérence permanente entre le verre et le métal


Excellente résistance chimique


Haute résistance aux acides dilués et aux bases, à l'eau et à l'alcool

Indication

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil et ne pas utiliser sur les surfaces en verre très chaudes. Les surfaces à coller doivent être planes. La colle spéciale ne possède pas de propriétés de comblement


Ne convient pas à la fabrication de meubles.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.