Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour pare-brise EXPERT MS
Colle à base de MS polymère monocomposant, non conductrice, haut module, à durcissement rapide pour pare-brise
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisable à tout moment de l'année
Temps d'immobilisation de 1 heure avec airbag
Sécurité testée
- Délai de remise en circulation confirmé par crash-test et certificat TÜV conformément à la norme FMVSS212
- Satisfait aux exigences des équipementiers d'origine (constructeurs automobiles)
Résistance aux UV et aux intempéries
Utilisable sans primaire
Applicable sur la plupart des substrats sans primaire
Caractéristiques supplémentaires
- Recul initial élevé
- Non conductrice
- Convient aux véhicules équipés d'antennes.
- Résistance aux UV et au vieillissement
Le nettoyant actif Würth doit être utilisé pour préparer les surfaces. La date de péremption des produits doit être vérifiée avant utilisation. Appliquer la colle tout en maintenant le pistolet à la verticale, en commençant au milieu du bord inférieur du pare-brise. Ne pas placer le véhicule sur un pont. Respecter les spécifications du constructeur du véhicule concernant la géométrie du cordon. Respecter le temps de mise en œuvre et le temps d'immobilisation. Les informations relatives à l'application sont des recommandations basées sur nos tests et notre expérience ; effectuer ses propres tests avant chaque application. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où l'équipe de notre service client gratuit fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi intentionnellement. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements.
Pour remplacer les vitrages des véhicules de tourisme et utilitaires. Utilisable également pour d'autres fixations élastiques.
Lors de l'application du matériau, s'assurer que l'environnement de travail est propre. Pour un fonctionnement correct et adapté, il est essentiel que le produit soit utilisé avec les composants du système Würth associés. Les instructions de travail fournies avec le produit doivent être respectées pendant l'application.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!