Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Colle pour pare-brise

Colles pour pare-brise Würth : pour les professionnels du remplacement de pare-brise

Pour conduire sa voiture en toute sécurité, il est important de posséder un pare-brise net, sans fissure et surtout, bien fixé. Indispensable pour assurer le collage et le maintien, la colle pour pare-brise est également importante en matière d'étanchéité. Dans cette catégorie spécialement consacrée à ces colles pour véhicules, Würth propose des produits fiables et à prise rapide. Bien adaptés aux besoins des professionnels, ils sauront les satisfaire sur toutes leurs interventions concernant le changement de pare-brises automobiles, utilitaires et poids-lourds.

Colle pour pare-brise : à quoi cela sert ?

À l’origine, le pare-brise a été inventé, comme son nom l’indique, pour faire office de brise-vent et apporter plus de confort aux occupants d’un véhicule. Aujourd’hui gage de sécurité, au même titre que la carrosserie, il participe activement à la rigidité de l’habitacle et fait à juste titre l’objet de toutes les attentions.

Afin d’en prendre le plus grand soin, Würth présente ici une gamme de colles polyuréthane et MS Polymère pour pare-brise particulièrement efficaces. Ces dernières permettent le remplacement de tout vitrage sur les véhicules de tourisme et sur les utilitaires et sont gages :

  • d’une bonne adhérence de la colle au pare-brise de la voiture,
  • d’une bonne résistance aux chocs mais également aux intempéries météorologiques,
  • d’une résistance notable aux UV, à l’humidité et bien entendu au vieillissement pour une protection durable. 

Nos colles pour pare-brise s'appliquent au pistolet et répondront évidemment aux exigences de tous les constructeurs automobiles.

Découvrez nos autres gammes de produits en relation : Nettoyant pour collage de pare-briseKit de colles pour pare-briseKit de réparation pare-briseRepose pare-briseVentouse de pare-brise et vitres...

Würth propose également des formations dédiées au remplacement et la réparation d'impacts sur pare-brise. Ces formations peuvent être assurées dans les locaux de votre garage professionnel, ainsi que dans notre centre de formation situé en Alsace.

Une colle pare-brise pensée pour un travail professionnel automobile

Soucieux de présenter les produits et accessoires auto les plus fiables, votre fournisseur vous propose de découvrir une gamme spécialement pensée pour les professionnels de l’automobile et au sein de laquelle vous pourrez retrouver des références incontournables.

Une colle pare-brise facile à extruder

Les colles pour pare-brise du catalogue Würth sont faciles à extruder et donc, simples à appliquer. Sans solvants ni PVC, stables et non conductrices, elles permettent de profiter de finitions propres et nettes.

Une colle pare-brise polyvalente

Elle pourra être appliquée en collage pour des matériaux variés. Ce produit automobile peut être considéré comme universel puisqu’il pourra être utilisé pour la fixation ou le remplacement des vitrages pour camping-cars ou de pare-brise en PMMA sur des remorques.

Des produits sûrs

Conformes aux normes en vigueur, ces références répondent parfaitement aux exigences des constructeurs automobiles et seront synonymes de sécurité pour les utilisateurs. Leurs certificats de sécurité (crash test) assureront la plus grande sérénité à leurs utilisateurs.

Précautions d’utilisation de la colle pare-brise

Afin de garantir les meilleures conditions d’application, votre fournisseur vous conseille :

  • de nettoyer avec soin les supports destinés à recevoir la colle. Cette préparation peut être effectuée à l’aise de nettoyants spécifiques, de kits de réparation de pare-brise et de divers accessoires comme des ventouses pour pare-brise et vitres,
  • de respecter les conditions idéales de mise en œuvre. Cela concerne les températures ambiantes, qui devront être comprises entre 5 et 40°C mais également le taux d’humidité relative,
  • d’utiliser évidemment les accessoires de protection nécessaires tels que des lunettes ou une paire de gants,
  • et enfin de respecter les conditions de stockage. Les colles Würth se conversent en effet de 12 à 15 mois et ce, de 5°C à 30°C.