Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle pour plastique REPLAST® Easy Fast

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle pour plastique REPLAST® Easy Fast

Pour la réparation plastique REPLAST® Easy

  • Contenu: 50 ml
  • Base chimique: Polyuréthane bi-composant
  • Temps de traitement: 1.5 min
  • Couleur: Noir
  • Densité: 1,225 g/cm³
  • Sec au toucher min.: 10 min
  • Ponçage possible après: 10 min
  • Température de mise en œuvre min./max: 15 à 25 °C
  • Résistance thermique min./max.: -30 à +100 °C
  • Sans silicone: Oui
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
Art. N° Contenu Base chimique Temps de traitement Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
08935003
50 ml Polyuréthane bi-composant 1.5 min Noir
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
  • Colle compatible avec pratiquement tous les types de plastiques

  • Buse mélangeuse spéciale pour un mélange optimal avec faible perte de colle

  • Séchage rapide

  • Excellente résistance chimique

  • Sans solvants
Indication

Dans certains cas, des problèmes d'adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés au cours du processus de production du plastique. Incompatible avec le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE (polytétrafluoroéthylène). Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible si nécessaire.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.