Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour plastique REPLAST® Easy Superfast
Pour la réparation plastique REPLAST® Easy
- Contenu: 50 ml
- Base chimique: Polyuréthane bi-composant
- Temps de traitement: 30 s
- Couleur: Noir
- Densité: 1,288 g/cm³
- Température de mise en œuvre min./max: 15 à 25 °C
- Résistance thermique min./max.: -30 à +100 °C
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
Colle compatible avec pratiquement tous les types de plastique
- Ne nécessite pas l'utilisation de différents types de colles
- Peut être utilisée pour les réparations et le collage structural
Mélangeur positif spécial
- Mélange optimal avec des volumes minimaux
- Faible perte de colle (déchets)
Durcissement rapide
Les travaux postérieurs, comme le ponçage, sont possibles très rapidement après l'application
Excellente résistance chimique
Résiste à une large gamme de liquides, comme l'essence, de nombreuses huiles de lubrification et l'acétate d'éthyle
Sans solvant
Dans certains cas, des problèmes d'adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés au cours du processus de production du plastique. Incompatible avec le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE (polytétrafluoroéthylène). Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible si nécessaire.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Véhicules
Déflecteurs, calandres, clips pour panneaux, pare-chocs, supports de phares et de radiateurs, etc.
Poids lourds et autobus
Tabliers, pare-chocs, tuyaux d'admission d'air, passages de roue, etc.
Motocycles
Tous les panneaux de carrosserie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!