Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour plastique REPLAST® Easy Universal
Pour la réparation plastique REPLAST® Easy
- Contenu: 50 ml
- Base chimique: Polyuréthane bi-composant
- Temps de traitement: 3.5 min
- Couleur: Noir
- Densité: 1,225 g/cm³
- Sec au toucher min.: 30 min
- Température de mise en œuvre min./max: 15 à 25 °C
- Résistance thermique min./max.: -30 à +100 °C
- Sans silicone: Oui
- Afficher plus... Afficher moins...
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Colle compatible avec pratiquement tous les types de plastique
- Ne nécessite pas l'utilisation de différents types de colles
- Peut être utilisée pour les réparations et le collage structural
Buse mélangeuse spéciale
- Mélange optimal avec des volumes minimaux
- Faible perte de colle (déchets)
Durcissement rapide
Des tâches supplémentaires, comme le ponçage, sont possibles très rapidement après l'application
Excellente résistance aux produits chimiques
Résiste à un large éventail de liquides tels que l'essence, à de nombreuses huiles et à l'acétate d'éthyle
Sans solvant
Dans certains cas, des problèmes d'adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés au cours du processus de production du plastique. Incompatible avec le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE (polytétrafluoréthylène). Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible si nécessaire.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Voitures :
Déflecteurs, calandres, clips pour panneaux, pare-chocs, supports de phares et de radiateurs, etc.
Poids lourds et bus :
Tabliers, pare-chocs, tuyaux d'admission d'air, passages de roue, etc.
Motos :
Tous les panneaux de carrosserie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!