Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle FSK
Pour le collage à froid de PVC dans la construction de fenêtres PVC, le sanitaire, la construction de lieux d'exposition et la construction de panneaux.
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
Facile à utiliser
Thixotrope : ne coule pas sur les supports verticaux.
Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur.
- Garantit un collage résistant aux intempéries
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
Temps de séchage court
Prêt rapidement pour les travaux suivants.
Excellente résistance aux substances
- Résistance à l'eau, à l'huile, à l'essence et à l'alcool
- Résistance à court terme aux solutions acides et alcalines diluées
Sans silicone
Lors du collage des profils supplémentaires sur les films Renolit, il faut s'assurer que ces profils reposent à plat sur le profil de fenêtre ; éviter aussi de mettre de la colle sur la surface du film. En effet, cela risquerait de former des bulles dans la couche acrylique avant que la colle ait suffisamment durci en cas d'exposition à des températures élevées.
Ne pas utiliser avec les tuyaux sous pression.
La colle FSK ne peut combler, de façon permanente, que des interstices mesurant < 0,1 mm.
Il convient d'utiliser la bonne quantité de colle en fonction de l'épaisseur du matériau. La colle peut "se fissurer" ou former des points de rupture prédéterminés.
L'assemblage peut être soumis à charge après 16 heures, selon la situation. Un durcissement complet peut prendre jusqu'à 8 semaines.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour le collage à froid de PVC dans la construction de fenêtres PVC et dans le domaine sanitaire, pour le collage de tous profils PVC, de filets angulaires et de bandes de protection, etc. Collage à froid des tubes en PVC (sauf tubes sous pression). Expositions et construction de panneaux : Adhérence structurelle de panneaux en mousse rigide en PVC dur.
Nettoyer les surfaces PVC à coller avec du nettoyant, type 10 (réf. 089210010) pour éliminer la saleté et la graisse. Les chiffons utilisés pour le nettoyage ne doivent pas déteindre ni être pelucheux. La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Appliquer la colle sur l'un des côtés uniquement et joindre les pièces immédiatement (dans les 30 à 60 s). Maintenir/appuyer sur les pièces jusqu'à ce qu'elles aient atteint une adhérence fonctionnelle (l'évaporation du solvant restant peut prendre jusqu'à 8 semaines).
Après séchage, retirer l'excédent de colle avec une lame.
Si des bandes plus larges ou des plaques entières doivent être collées, il est nécessaire d'appliquer de la colle sur toute la surface. Toutefois, dans de tels cas, la colle FSK ne convient que sous certaines conditions.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!