Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle pour pare-brise Kit Classic Plus, cartouche
Colle pour pare-brise Kit Classic Plus, cartouche - 1
Colle pour pare-brise Kit Classic Plus, cartouche - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle pour pare-brise Kit Classic Plus, cartouche

Colle pour vitres monocomposant élastiques (310 ml) avec une excellente stabilité

  • Nombre de pièces de l'assortiment: 6 PCS
  • Base chimique: Polyuréthane mono-composant
  • Couleur: Noir
  • Densité: 1,2 g/cm³
  • Température de mise en œuvre min./max: 5 à 35 °C
  • Résistance thermique min./max.: -40 à 90 °C
  • Temps de remise en service (avec airbag): 2 h
  • Temps de remise en service (sans airbag): 1 h
  • Conditions relatives au temps de remise en service: à 23°C et 50% d'humidité relative
  • Temps d'ouverture max./conditions: 15 min / à 23°C et 50% d'humidité
  • Contenu: Active cleaner (double cloth), 1 x window application nozzle, repair instructions
  • Durée de stockage après production: 12 Mois
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
Art. N° Nombre de pièces de l'assortiment Base chimique Couleur Densité Quantité Cdt
Prix/Cdt
0890023700
6 PCS Polyuréthane mono-composant Noir 1,2 g/cm³
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
Haut module


Contribue à la rigidité de la caisse



Convient aux antennes intégrées, non conductrice



Évite toute corrosion de contact


Convient à une utilisation sur l'aluminium-magnésium et les carrosseries de véhicules hybrides (par exemple, Audi A8, Jaguar XJ, etc.).



Sécurité testée


  • Temps d'immobilisation confirmé par crash-test et certificat TÜV conformément à la norme FMVSS208/212

  • Satisfait aux exigences des équipementiers d'origine (constructeurs automobiles)
Indication

Il est impératif d'utiliser le nettoyant actif Würth et le Varioprimer Würth pour préparer les surfaces. Contrôler les produits avant utilisation pour s'assurer qu'ils n'ont pas expiré. Appliquer la colle tout en guidant le pistolet verticalement, en commençant en bas au milieu de la vitre. Ne pas placer le véhicule sur un pont. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de mise en œuvre et le temps d'immobilisation.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.