Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle instantanée Colle Fix Easy Pen
Pour un travail facile et sans fatigue. Très facile à utiliser d'une seule main.
- Base chimique: Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate
- Couleur: Transparent
- Densité: 1,06 g/cm³
- Temps de durcissement min./max. / conditions: 2-90 s / Selon le matériau
- Résistance à la traction min./max. /conditions: 0,01-0,01 N/mm² / conforme à la norme DIN EN 1465, aluminium/aluminium, joint 0,2mm, 20°C
- Résistance à la traction min./max.: 0,01-0,01 N/mm²
- Extensibilité: 2 %
- Taille d'écartement de collage max.: 0,1 mm
- Résistance thermique min./max.: -30 à +80 °C
- Température de mise en œuvre min./max: 5 à 35 °C
- Sans silicone: Oui
- Sans solvant: Oui
- Conditions de durée de stockage après production: 15 Mois / au sec, à température ambiante
- Contenu: 30 ml
- Poids net: 30 g
- Afficher plus... Afficher moins...
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Conception Easy Pen
- Bonne prise en main ergonomique
- Stable et sûre
- Gâchette pour un travail aisé, sans fatigue et sans pression excessive
Fermeture spéciale intelligente
- Utilisation d'une seule main
- Distribution précise
- L'embout ne se bouche pas
Colle en quelques secondes
- Traitement immédiat possible
- Réparations rapides
- Conceptions simples possibles sans fixation supplémentaire
Sans solvants ni silicone
- Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.
- Si les surfaces sont trop sèches ou acides, le durcissement sera retardé ou impossible, alors que sur des surfaces plus humides et alcalines, le durcissement sera accéléré.
- En raison de la pression de vapeur de la colle liquide, la lenteur de durcissement de l'excédent de produit autour de la zone de collage peut entraîner l'apparition d'un dépôt blanc (blanchiment). Il s'agit de vapeurs de colle en train de durcir. Elles peuvent être retirées avec de l'acétone ou de l'isopropanol, par exemple. Cependant, il est important de noter que les surfaces des pièces à nettoyer sont également résistantes à ces solvants. Le blanchiment peut être évité/réduit en utilisant la colle avec parcimonie et en s'assurant que l'humidité de l'air et la ventilation dans la zone de travail sont suffisantes.
Enregistré NSF, classe P1, n° 151994
Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation avec de l'eau potable et pour d'autres utilisations domestiques
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour coller les éléments en métal, en plastique et en caoutchouc les uns aux autres.
Les pièces à encoller doivent être propres, exemptes de graisse et sèches.
Appliquer une couche fine et uniforme de colle sur l'une des surfaces à coller. Exercer une pression suffisante pour garantir un bon contact.
Utiliser l'activateur pour accélérer la réaction des colles instantanées Würth. La colle peut généralement être utilisée sur tous les types de supports. Il convient cependant de le tester au préalable sur une partie non visible pour s'assurer de sa compatibilité avec le matériau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!