Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle instantanée Klebfix PLASTOBOND
Pour coller rapidement les plastiques difficiles à coller.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Pour coller rapidement les plastiques difficiles à coller.
Manipulation facile
La forme ergonomique de la bouteille permet d'utiliser le produit d'une seule main
Capuchon spécial pratique
Pour travailler proprement, sans que l'ouverture du flacon ne s'obstrue au fil du temps
Sans solvants ni silicone
- Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.
- Si les surfaces sont trop sèches ou acides, le durcissement sera retardé ou impossible, alors que sur des surfaces plus humides et alcalines, le durcissement sera accéléré.
- grâce à la pression de vapeur de la colle liquide, un durcissement lent de l'excès autour du point de colle peut laisser un dépôt blanc (blanchiment). Il s'agit de vapeurs de colle en train de durcir. Ce dépôt peut être retiré avec de l'acétone ou de l'isopropanol, par exemple. Cependant, il est important de s'assurer que les surfaces des pièces à nettoyer sont également résistantes à ces solvants. Le blanchiment peut être évité/réduit en utilisant la colle avec parcimonie et en s'assurant que l'humidité de l'air et la ventilation dans la zone de travail sont suffisantes.
Colle Fix | Colle Fix Plasto | Colle Fix Flex | Colle Fix 4-en-1 | Klebfix 4-en-1 Application au pinceau | Colle Fix GAN | Colle Fix Bicomposant | ||
Métal | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Plomb | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Acier inoxydable | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cuivre | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Laiton | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Acier/fer | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinc | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plastiques | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Plastique renforcé de fibre de verre | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Caoutchouc | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Mousses rigides | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Néoprène | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamide | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polycarbonate = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyrène | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silicone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Polystyrène expansé | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Surfaces peintes | Surfaces peintes | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Bois et matériaux en bois | Bois (MDF, panneau en bois aggloméré) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Panneaux stratifiés (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Panneaux décoratifs | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Liège | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pierre et matériaux de construction | Béton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Surfaces bitumineuses | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Béton cellulaire, gypse, plaque de plâtre | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pierre artificielle (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pierre naturelle (marbre, granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Pierre | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Panneaux de fibres-ciment | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Autre | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – | |
Verre | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Fibre de verre | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Miroir | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelaine, céramique, carrelage | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Carton | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Treillis | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Cuir | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
1. Avec primaire 0893 091 5 2. Avec activateur 0893 301 20 |
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Cette colle structurale cyanoacrylate à viscosité moyenne se caractérise par une meilleure résistance aux chocs. Ceci est associé à une bonne résistance aux forces de décollement, aux changements de température et à l'humidité. Par conséquent, elle peut être utilisée en particulier lorsque des charges alternées se produisent ou lorsque des essais de chute sont requis.
Les matériaux supports doivent être propres, secs et exempts de graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques. Appliquer une couche fine et uniforme de colle sur l'une des surfaces à coller. Exercer une pression suffisante pour réaliser le raccord immédiatement et garantir un bon contact.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!