Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle thermo pour chants pour machines industrielles

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle thermo pour chants pour machines industrielles

Pour plaqueuse de chants automatique avec application au rouleau

  • Poids net: 20 kg
  • Base chimique: Ethylène-acétate de vinyle
  • Couleur: Transparent
  • Longueur: mm
  • Densité/conditions: 1,03 g/cm³ / à 20°C
  • Viscosité: 80000 mPas
  • Conditions de viscosité: à 180°C
  • Temps d'ouverture min./max.: 3-5 s
  • Point de ramollissement/conditions: 105 °C / après la bague et la bille
  • Vitesse d'alimentation min./max.: 10-30 m/min
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: stockage dans un endroit frais et sec
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
Art. N° Poids net Base chimique Couleur Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
089241020
20 kg Ethylène-acétate de vinyle Transparent mm
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
Granulés de copolymère EVA


Universelle et transparente


  • pas de marquage des joints

Très bonne fusion


  • Application propre

Ne tire pas de fils


  • pas d'encrassement des chants lors de coupe en bout

  • pas d'encrassement des pièces de la machine

Résistance élevée

IndicationVitesse d'avance recommandée : 10 - 30m / min (selon la largeur du chant)
Température d'application : +170°C à +200°C
Point de ramollissement : env +105°C
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.