Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
+ Étanche
Colle PU élastique et produit d'étanchéité pour une vaste gamme d'applications
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Usage universel
Adhérence exceptionnelle sur une large gamme de matériaux et de surfaces
Homologuée pour utilisation en milieu alimentaire (certificat ISEGA)
- Sans danger pour la santé une fois durcie
- Convient aux opérations de collage et d'étanchéité dans les usines de transformation des aliments
Hautement élastique
- Peut être utilisée pour coller et jointoyer des matériaux différents ou du même type
- Compense la dilatation des différents matériaux
- Amortit les vibrations et le bruit
Temps de formation de pellicule long
- Permet le collage et l'étanchéification de composants complexes
- Egalement idéale pour les grandes surfaces
- Les pièces jointes peuvent être repositionnées
Peut être poncé et laqué
Après formation de la pellicule, la colle peut être usinée mécaniquement et peinte sans activation de surface (effectuer des essais préliminaires pour vérifier la compatibilité avec la peinture).
Non corrosif
Prévient la corrosion des métaux
Peu odorant
Sans silicone
ISEGA :
Convient aux sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires, par ex. pour le collage de panneaux et de planchers dans les entreprises de transformation des aliments.
Certificat de décharge n° : 46567 U 18
- Ne convient pas à l'étanchéité du verre ou au collage structurel sur d'autres matériaux transparents, présente un risque de réflexion des rayons UV.
- L'exposition directe à la lumière du soleil peut entraîner un léger jaunissement au niveau de la surface et la formation de fissures.
- Ne convient pas aux joints de dilatation dans les applications de construction.
- Les peintures à base de PVC et les peintures qui sèchent par oxydation (peintures à base d'huile et de résine alkyde) ne sont pas adaptées à la peinture sur colle.
- L'utilisation d'un agent de lissage pour mastic d'étanchéité Würth peut provoquer un jaunissement.
- Attention : Eviter le contact avec des solvants ou des résidus de solvants, en particulier pendant les phases de traitement et de durcissement. Cela peut entraîner des dommages permanents du produit Colle + Etanche
- Attention : en cas d'humidité de surface élevée, d'application d'un cordon de colle très large, de formation de cavités/poches d'air et/ou d'utilisation de mousses de remplissage lors de l'application, il existe un risque de formation de cloques dans le composé adhésif.
| Tableau d'optimisation | ||
| Surface/matériau | Etapes d'optimisation* | Remarques |
| Prélaquage en continu | Nettoyant actif | |
| Aluminium anodisé | 1. Nettoyant actif 2. Primaire pour métal | |
| Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Nettoyer soigneusement avec un nettoyant à base d'IPA 2. Poncer légèrement avec une texture abrasive "très fine" 3. Nettoyer à nouveau avec le nettoyant à base d'IPA 4. Nettoyant actif 5. Primaire pour métal | |
| Métaux lourds non ferreux (laiton, cuivre, bronze, etc.) | Du primaire pour métal doit être utilisé ! | |
| Acier inoxydable | ||
| Acier (St 37, etc.) | Pour les composants sensibles à la corrosion : Protection anticorrosion PU ou époxy bimatière requise ! | |
| Acier zingué (galvanisé à chaud ou par électrolyse) | ||
| Zinc | ||
| Revêtements poudrés et thermolaquages | Nettoyant actif | Des tests préliminaires sont recommandés pour les applications impliquant des forces importantes ou un environnement humide. |
| (PES, EP/PES) | ||
| Couche de finition bimatière, à base d'eau ou de solvant (PUR, acrylique) | Varioprimer safe + easy | En raison du grand nombre de peintures disponibles, ces données constituent uniquement des recommandations. Effectuer des tests préliminaires si nécessaire. |
| Primaires bicomposants, à base d'eau ou de solvant | Varioprimer safe + easy | |
| (PUR, acrylique, résine époxy) | ||
| Revêtement à immersion cathodique | Nettoyant actif | |
| (Revêtement E) | ||
| ABS | 1. Nettoyant actif 2. Primaire pour plastique/bois/pierre | L'étape de ponçage peut être omise pour les pièces soumises à une faible charge. |
| GFRP (polyester non saturé), face à couche de gel ou SMC | 1. Nettoyer soigneusement avec un nettoyant à base d'IPA 2. Poncer avec une texture abrasive "très fine" ou un grain 60-80, puis passer l'aspirateur 3. Nettoyer à nouveau avec le nettoyant à base d'IPA 4. Nettoyant actif 5. Primaire pour plastique/bois/pierre | La surface adhésive doit être protégée contre les rayons UV (couvercle opaque). |
| PVC dur | 1. Nettoyant actif 2. Primaire pour plastique/bois/pierre | |
| PMMA/PC (sans revêtement anti-rayures) | Varioprimer safe + easy | La surface adhésive doit être protégée contre les rayons UV (couvercle opaque). |
| Polyamide | Varioprimer safe + easy | |
| Bois, contreplaqué, MDF, produits en bois et liège | 1. Eliminer la poussière 2. Primaire pour plastique/bois/pierre | |
| Panneaux stratifiés HPL (Resopal, Ultrapas) | Nettoyant actif | |
| Verre | Varioprimer safe + easy | La surface adhésive doit être protégée contre les rayons UV (couvercle opaque). |
| Email, porcelaine, céramique, carrelage | 1. Nettoyant activateur ou à base d'IPA 2. Varioprimer safe + easy | |
| Béton, mortier minéral, plâtre et panneaux de fibrociment | 1. Eliminer la poussière 2. Primaire de pénétration en profondeur | |
| Pierre artificielle (Corian, Varicor) | 1. Nettoyant actif 2. Primaire pour plastique/bois/pierre | |
| * Suivre le bon ordre des étapes | ||
Mastic hybride Colle + Etanche | C + E 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | C + E Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | C + E Fast
0890 100 720 0890 100 730 | C + E Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Métal | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Plomb | x | x | x | x | |
| Acier inoxydable | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Cuivre | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Laiton | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Acier/fer | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Zinc | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plastiques | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ||
| Caoutchouc/néoprène | x | x | x | ||
| Mousses rigides | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ||
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ||
| Polyamide | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ||
| Polycarbonate = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ||
| Polystyrène (pas sous forme de mousse !) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ||
| PP | |||||
| PTFE | |||||
| Polyuréthane = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ||
| PVC dur | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ||
| Silicone | |||||
| Polystyrène expansé | |||||
La surface doit être prétraitée ; consulter les fiches de données techniques en fonction de l'application. 1. Apprêter avec le primaire pour métal (0890 100 61) 2. Apprêter avec le primaire pour plastique/bois/pierre (0890 100 62) 3. Prétraiter avec le primaire à pénétration profonde (0890 545 10) 4. Prétraiter avec le nettoyant activateur (0890 100 60) 5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021 / 0890 024 101) | |||||
Mastic hybride Colle + Etanche | C + E 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | C + E Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | C + E Fast
0890 100 720 0890 100 730 | C + E Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Surfaces laquées | Peintures bicomposants, surfaces émaillées, panneaux peints par immersion cathodique | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Bois et bois d'ingénierie | Bois (y compris MDF, panneaux en bois aggloméré) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Panneaux stratifiés (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Panneaux décoratifs | |||||
| Liège | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ||
Pierre et matériaux de construction | Béton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Matériaux supports bitumineux | |||||
| Béton cellulaire, gypse, plaque de plâtre | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Pierre artificielle (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ||
| Pierre naturelle, brique | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Panneaux de fibres cimentées | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ||
Autre | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Verre | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Fibre de verre | |||||
| Miroirs | |||||
| Porcelaine, céramique, carrelage | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Papier | |||||
| Carton | |||||
| Tissu | |||||
| Cuir | |||||
La surface doit être prétraitée ; consulter les fiches de données techniques en fonction de l'application. 1. Apprêter avec le primaire pour métal (0890 100 61) 2. Apprêter avec le primaire pour plastique/bois/pierre (0890 100 62) 3. Prétraiter avec le primaire à pénétration profonde (0890 545 10) 4. Prétraiter avec le nettoyant activateur (0890 100 60) 5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021 / 0890 024 101) | |||||
| Pierre naturelle délicate (par ex. marbre) | |||||
ISEGA :
Convient aux sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires, par ex. pour le collage de panneaux et de planchers dans les entreprises de transformation des aliments.
Certificat de décharge n° : 61399 U 24
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Article ni repris, ni échangé.- Convient aux opérations de collage et d'étanchéité dans les usines de transformation des aliments
- Pour l'étanchéité élastique permanente des cordons de soudure par points
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pour le prétraitement, consulter le tableau d'optimisation de la fiche technique.
Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre souhaité. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet adapté. Une couche de colle d'au moins 3 mm d'épaisseur est recommandée pour obtenir les avantages de la liaison en couche épaisse.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!