Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier TIPP® acier inoxydable A4 - C2C
Collier TIPP<SUP>®</SUP> acier inoxydable A4 - C2C - 1
Collier TIPP<SUP>®</SUP> acier inoxydable A4 - C2C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier TIPP® acier inoxydable A4 - C2C

Colliers à deux vis de fermeture.

  • Matière: Acier inoxydable A4, 1.4401
  • Résistance thermique min./max.: -50 à 110 °C
  • Sans halogène: Oui
  • Sans silicone: Oui
  • Finition: Brut

Lire la description de l'article

Disponible en 25 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Plage de serrage min./max. Longueur Filetage de raccordement Largeur de bande métallique Quantité Cdt
Prix/Cdt
0865208015
12-15 mm 57,5 mm M8 20 mm
25 pcs
0865208019
15-19 mm 61,5 mm M8 20 mm
25 pcs
0865208025
20-25 mm 67 mm M8 20 mm
25 pcs
0865208030
25-30 mm 72,3 mm M8 20 mm
25 pcs
0865208037
31-37 mm 79,3 mm M8 20 mm
25 pcs
0865208044
37-44 mm 86 mm M8 20 mm
25 pcs
0865208052
45-52 mm 94,3 mm M8 20 mm
25 pcs
0865208058
53-58 mm 101,3 mm M8 20 mm
25 pcs
0865208065
59-65 mm 108,6 mm M8 20 mm
25 pcs
0865208074
67-74 mm 124 mm M10 25 mm
10 pcs
0865208080
74-80 mm 130,5 mm M10 25 mm
10 pcs
0865208092
82-92 mm 141,5 mm M10 25 mm
10 pcs
0865208102
90-102 mm 151 mm M10 25 mm
10 pcs
0865208118
108-118 mm 168 mm M10 25 mm
10 pcs
0865208130
120-130 mm 181 mm M10 25 mm
10 pcs
0865208142
132-142 mm 193 mm M10 25 mm
10 pcs
0865208169
159-169 mm 220 mm M10 25 mm
10 pcs
0865208182
174-182 mm 237,5 mm M16 30 mm
1 pcs
0865208200
192-200 mm 255,5 mm M16 30 mm
1 pcs
0865208205
201-205 mm 261 mm M16 30 mm
1 pcs
0865208214
206-214 mm 269,5 mm M16 30 mm
1 pcs
0865208225
215-225 mm 280 mm M16 30 mm
1 pcs
0865208248
241-248 mm 304 mm M16 30 mm
1 pcs
0865208257
250-257 mm 313 mm M16 30 mm
1 pcs
0865208277
272-277 mm 325 mm M16 30 mm
1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

Certification Cradle to Cradle®


  • Rénovation des bâtiments au moyen de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour le GreenBuilding et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Indication

Insert en caoutchouc : Ne convient pas au contact alimentaire