Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier de fixation TIPP® Smartlock 2 GS Fermeture rapide exclusive Würth pour une installation sûre et efficace
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Fermeture rapide exclusive Würth pour une installation sûre et efficace - 1
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Fermeture rapide exclusive Würth pour une installation sûre et efficace - 2
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Fermeture rapide exclusive Würth pour une installation sûre et efficace - 3
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Fermeture rapide exclusive Würth pour une installation sûre et efficace - 4
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Fermeture rapide exclusive Würth pour une installation sûre et efficace - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de fixation TIPP® Smartlock 2 GS Fermeture rapide exclusive Würth pour une installation sûre et efficace

With exclusive quick-action closure for secure, fast mounting

Lire la description de l'article

Disponible en 22 versions
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
Deux vis de fermeture pour une meilleure adaptation aux dimensions du tuyau


Le collier de fixation peut être ouvert largement, pour une insertion rapide et aisée des tuyaux, notamment lors des opérations en hauteur



Encoches de verrouillage des deux côtés pour éviter la perte des vis



Vis de serrage à tête hexagonale (10 mm) et embout interne supplémentaire


Jusqu'à une plage de serrage de 26-28 mm vis en M6x25 mm, toutes les autres dimensions vis en M6x30 mm



Excellentes propriétés de coulissement des tuyaux lors du prémontage grâce au profil en caoutchouc


Classe de résistance au feu B2 : ne forme pas de gouttes incandescentes



Raccord par écrou combiné M8/M10, 13 mm, soudé en 4 points



Isolation acoustique conforme à la norme DIN 4109



Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Article ni repris, ni échangé.