Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier à cheville
Pour la fixation d'un câble unique de Ø3 à 13 mm
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
- Adapté au béton, aux briques silicocalcaires pleines, au béton léger, au clinker plein et à la pierre naturelle
- Valeurs d'extraction élevées (jusqu'à 40 kg)
Pose de câbles individuels, faisceaux de câbles et tubes en plastique flexibles. Montage en saillie et dans les canaux de maçonnerie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!