Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier central laminé clipsable
Collier central laminé clipsable - 1
Collier central laminé clipsable - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier central laminé clipsable

Pour les modules photovoltaïques sans encadrement (modules laminés)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Certifié par First Solar, Calyxo et Q-Cells



Intégralement prémonté


Le collier central peut être clipsé directement sur le rail de montage sans travail préparatoire



Résumé des avantages


  • Montage rapide

Tous les composants du système sont livrés prémontés et la fixation clipsable innovante permet de réduire considérablement le délai d'assemblage.


  • Flexibilité optimale

Les colliers centraux et d'extrémité et les crochets de toit sont réglables en hauteur, ce qui les rend suffisamment flexibles pour tous les types de module et de toiture classiques.


  • Longue durée de vie

Tous les composants du système sont fabriqués en aluminium ou en acier inoxydable A2 de haute qualité, ce qui garantit un niveau très élevé de résistance à la corrosion.


  • Adaptabilité inégalée

L'utilisation de l'élément télescopique permet l'installation du système avec une précision millimétrique. La découpe chronophage des rails de montage à la taille appropriée est complètement supprimée.


  • Un maximum de sécurité

Le système de fixation est conforme à la norme DIN 1055.