Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier de fixation TIPP® Priopress, plastique
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Priopress, plastique - 1
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Priopress, plastique - 2
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Priopress, plastique - 3
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> Priopress, plastique - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de fixation TIPP® Priopress, plastique

Collier de fixation à point fixe et articulé coulissant pour tuyaux en plastique. Fermeture par pression exclusive avec vis de blocage à réglage fin.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Lors du prémontage, engager uniquement le verrou encliquetable


  • Fermeture rapide, simple et sûre

  • Insertion sans effort des tuyaux lors du montage en hauteur


Fermeture par pression sûre


  • Serrage rapide en appuyant simplement à la main sur la vis de fermeture ; aucun outil nécessaire

  • Réglage fin de la vis de blocage grâce au filetage métrique. Permet également de corriger la position du tuyau en serrant le collier par pression sur la vis.

  • Ouverture classique avec un tournevis à tête plate ou cruciforme

  • Réglage fin possible à l'infini grâce au collier coulissant

  • Réglage d'un point fixe en appuyant sur la vis de blocage


Couche de caoutchouc spéciale avec propriétés de coulissement


permettant l'expansion libre des tuyaux (les tuyaux ne collent pas)



Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB

Protection anti-bruit pour DIN 4109

Article ni repris, ni échangé.