Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier de fixation TIPP® robuste
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> robuste - 1
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> robuste - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de fixation TIPP® robuste

Deux colliers à vis pour les exigences de charge plus élevées dans la construction de systèmes de chauffage, les installations de plomberie, la construction d'usines, la construction de machines et la construction de canalisations.

  • Matière: Acier
  • Résistance thermique min./max.: -30 à 100 °C
  • Protection contre les incendies certifiée: Oui
  • Matériau de l'isolation acoustique: EPDM - Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère
  • Résistance aux UV: Oui
  • Sans halogène: Oui
  • Résistance à: Solutions alcooliques, Vieillissement, Ozone, Acides et soudes dilués
  • Sans chlore: Oui
  • Sans silicone: Oui
  • Finition: Zingué
  • Type de filetage: Filetage métrique
  • DIN: 4109

Lire la description de l'article

Disponible en 29 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Plage de serrage min./max. Longueur Filetage de raccordement Largeur de bande métallique Quantité Cdt
Prix/Cdt
0543210018
14-18 mm 69 mm M8 x M10 25 mm
50 pcs
0543210028
24-28 mm 80 mm M8 x M10 25 mm
50 pcs
0543210023
19-23 mm 74,5 mm M8 x M10 25 mm
50 pcs
0543210052
47-52 mm 105 mm M10 x M12 25 mm
20 pcs
0543210033
29-33 mm 85 mm M8 x M10 25 mm
50 pcs
0543210106
100-106 mm 160 mm M10 x M12 30 mm
20 pcs
0543210116
108-116 mm 169,5 mm M10 x M12 30 mm
20 pcs
0543210058
53-58 mm 111 mm M10 x M12 25 mm
20 pcs
0543210145
138-145 mm 199 mm M10 x M12 30 mm
20 pcs
0543210137
131-137 mm 191 mm M10 x M12 30 mm
20 pcs
0543210171
165-171 mm 225 mm M10 x M12 30 mm
20 pcs
0543210162
156-162 mm 216 mm M10 x M12 30 mm
20 pcs
0543210225
219-225 mm 306 mm M10 x M12 40 mm
10 pcs
0543210214
205-214 mm 295 mm M10 x M12 40 mm
10 pcs
0543210250
244-250 mm 331 mm M10 x M12 40 mm
10 pcs
0543210273
267-273 mm 354 mm M10 x M12 40 mm
10 pcs
0543210304
297-304 mm 385 mm M10 x M12 40 mm
10 pcs
0543210328
320-328 mm 409 mm M10 x M12 40 mm
10 pcs
0543210045
40-45 mm 97,5 mm M10 x M12 25 mm
20 pcs
0543210065
60-65 mm 118 mm M10 x M12 25 mm
20 pcs
0543210078
73-78 mm 131,5 mm M10 x M12 30 mm
20 pcs
0543210129
124-129 mm 183 mm M10 x M12 30 mm
20 pcs
0543210093
88-93 mm 147 mm M10 x M12 30 mm
20 pcs
0543210203
196-203 mm 257,5 mm M10 x M12 30 mm
10 pcs
0543210085
79-85 mm 138,5 mm M10 x M12 30 mm
20 pcs
0543210185
175-185 mm 240,5 mm M10 x M12 30 mm
10 pcs
0543210285
275-285 mm 362 mm M10 x M12 40 mm
10 pcs
0543210320
310-320 mm 399 mm M10 x M12 40 mm
10 pcs
0543210073
65-73 mm 128 mm M10 x M12 25 mm
20 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

Deux vis de blocage


Meilleure adaptation aux tolérances de dimensions du tuyau



Vis de blocage avec boulon autofreinant


Vis fixée pour empêcher toute chute



Languette de verrouillage courte (plage de tension maximale de 196 à 203 mm)


Grand angle d'ouverture pour faciliter l'insertion du tuyau



Insert en caoutchouc


  • Pour DIN 4109

  • Résistance à l'ozone conforme à la norme DIN 53509-1 ou ISO 1431/1

  • Résistance au vieillissement conforme à la norme DIN EN 53508

  • Ne résiste pas aux huiles, aux graisses et aux carburants


Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Indication

Les dimensions indiquées concernent les plus petits diamètres de tuyau possibles pour chaque taille de collier.