Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de fixation TIPP® robuste, galvanisé à chaud
Collier à deux vis pour un meilleur réglage par rapport aux dimensions du tuyau
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Grâce aux deux vis de fermeture, il est possible d'ouvrir davantage le collier de serrage, ce qui rend l'insertion du tuyau rapide et facile, en particulier pour un montage en hauteur
- L'insert en caoutchouc prémontée garantit une protection optimale contre le glissement
- Vis de blocage avec système de blocage en plastique, qui empêche toute chute
Pour une capacité de charge maximale dans les installations de plomberie et pour la construction de systèmes de chauffage, d'usines et de canalisations, en particulier dans les zones extérieures ou les hangars industriels
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!