Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier de fixation Silicone TIPP® robuste - C2C
Collier de fixation Silicone TIPP® robuste - C2C - 1
Collier de fixation Silicone TIPP® robuste - C2C - 2
Collier de fixation Silicone TIPP® robuste - C2C - 3
Collier de fixation Silicone TIPP® robuste - C2C - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de fixation Silicone TIPP® robuste - C2C

Collier à deux vis pour les exigences de charge plus élevées dans la construction de systèmes de chauffage, les installations de plomberie, la construction de canalisations, les systèmes d'eau chaude et les tuyaux de vapeur. Convient aux systèmes devant répondre à la norme DIN 4109.

  • Filetage de raccordement: M10 x M12
  • Matière: Acier
  • Résistance thermique mini/maxi: -60 à 225 °C
  • Finition: Zingué
  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Classe du matériau de construction: B2
  • DIN: 4109

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Plage de serrage mini/maxi Longueur Largeur de bande métallique Épaisseur de bande métallique Quantité Cdt
Prix/Cdt
0543211093
88-93 mm 147 mm 30 mm 3 mm
20 pcs
0543211116
108-116 mm 169,5 mm 30 mm 3 mm
20 pcs
0543211137
131-137 mm 191 mm 30 mm 3 mm
20 pcs
0543211145
138-145 mm 199 mm 30 mm 3 mm
20 pcs
0543211129
124-129 mm 183 mm 30 mm 3 mm
20 pcs
0543211171
165-171 mm 225 mm 30 mm 3 mm
20 pcs
0543211162
156-162 mm 216 mm 30 mm 3 mm
20 pcs
0543211194
188-194 mm 248,5 mm 30 mm 3 mm
10 pcs
0543211106
100-106 mm 160 mm 30 mm 3 mm
20 pcs
0543211203
196-203 mm 257,5 mm 30 mm 3 mm
10 pcs
0543211214
205-214 mm 295 mm 40 mm 4 mm
10 pcs
0543211225
219-225 mm 306 mm 40 mm 4 mm
10 pcs
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
Deux vis de blocage


Meilleure adaptation aux tolérances de dimensions du tuyau



Vis de blocage avec boulon autofreinant


Vis fixée pour empêcher toute chute



Insert en silicone


Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à +225 °C.



Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Indication

Les dimensions indiquées concernent les plus petits diamètres de tuyau possibles pour chaque taille de collier.