Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince de fixation centrale Comfort IS5 pour panneaux solaires encadrés
Pour le montage de modules photovoltaïques à cadre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Installation facile
Les longues sections latérales préviennent la rotation du collier central lors de la pose. Ceci permet un assemblage facile d'une seule main.
Large champ d'applications
Le collier central est réglable en hauteur, pour convenir à toutes les hauteurs de cadres de module disponibles dans le commerce.
Gain de temps
Le collier central est complètement prémonté et peut être clipsé directement sur le rail de montage sans long travail préparatoire.
Convient à tous les rails de montage ZEBRA
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!