Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier pour gaine de ventilation TIPP® Aero
Pour la fixation des conduites d'air en tôle et des raccords à section transversale circulaire conformément à la norme DIN EN 1506, ventilation des bâtiments.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Fermeture rapide à clipser jusqu'à DN 400 mm
- Peut également être monté facilement et rapidement de manière individuelle
- Pour fermer, suspendre le collier de fixation à l'aide du bras long du mécanisme encliquetable
- Gain de temps et facilité d'alignement ou de déplacement des tuyaux montés
Profil collé, caoutchouc
Le caoutchouc du collier de fixation en EPDM fermement collé empêche la chute lorsque les tuyaux sont déplacés
Insert en caoutchouc :
- Pour DIN 4109
- Résistance à l'ozone conforme à la norme DIN EN 53509-1 ou ISO 1431/1
- Résistance au vieillissement conforme à la norme DIN EN 53508
- Réaction aux incendies conforme à la norme DIN 4102-1 (B2 non inflammable)
- Résiste aux acides dilués et aux bases à température ambiante et aux solutions à base d'alcool
- Ne résiste pas aux huiles, aux graisses et aux carburants
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!