Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de liaison équipotentielle
Pour la fixation des fils ronds en aluminium aux rails de montage
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
Aluminium
Pour créer une liaison équipotentielle, il faut établir une connexion conductrice entre tous les rails de montage à l'aide d'un fil rond en aluminium et un collier de liaison équipotentielle. La protection contre la foudre également nécessaire doit être installée par une entreprise spécialisée dans la protection contre la foudre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!