Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier de module

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de module

  • Convient pour hauteur de module: 33 - 51mm
  • Distance de préhension entre les modules: 25 mm
  • Largeur de la poignée: 30 mm
  • Finition: Brut
  • Empreinte: IS5
  • Convient pour rail de montage: 47x37mm, 60x37mm, 70x44mm, 120x90mm
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
Art. N° Convient pour hauteur de module Distance de préhension entre les modules Largeur de la poignée Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
0865799910
33 - 51mm 25 mm 30 mm Brut
10 pcs