Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de serrage à ressort DIN 3021, type A, W.TEC
Version standard du collier de serrage à ressort
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Haut niveau de flexibilité
S'adapte en continu aux différentes propriétés du flexible et des supports grâce l'utilisation d'acier ressort trempé.
Force de serrage constante et uniforme
Etanchéité constante contre les fuites entre -40 °C et 180 °C sans endommager le raccord du support de flexible.
Montage facile, rapide et fiable
Aucun entretien nécessaire
Aucun resserrage du raccord nécessaire par la suite.
Protection de surface écologique
- Conforme à la Directive sur les véhicules en fin de vie.
- Revêtement en zinc lamellaire sans chrome (VI) offrant une résistance exceptionnelle aux produits chimiques et à la corrosion (comparable à l'acier inoxydable).
Réutilisable
La force du ressort ne diminue pas au fil des utilisations
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!