Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de fixation TIPP® robuste silicone
Collier à 2 vis de fermeture pour les exigences de charges élevées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Deux vis de fermeture pour une meilleure adaptation aux tolérances des dimensions des tuyaux
- Les vis de fermeture ne tombent pas, car elles sont fixées avec des systèmes autobloquants
- Insert en silicone résistant à des températures élevées jusqu'à +225 °C.
- Contribue à l'isolation acoustique selon DIN 4109
- Les dimensions indiquées concernent le plus petit diamètre de tuyau possible pour chaque taille de collier
- Nos produits bénéficiant de la certification "Cradle to Cradle" préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Idéal pour l'élaboration des réseaux de chauffage, l'élaboration des réseaux de canalisations, les installations de plomberie, les systèmes d'eau chaude et les tuyaux de vapeur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!