Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier de serrage
Collier de serrage - 1
Collier de serrage - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de serrage

Avec verrou asymétrique

  • Matériau de la bande d'attache: Acier ferritique F1
  • Surface de la bande de serrage: Nu
  • Matière de la vis: Acier
  • Finition de la vis: Galvanisé
  • Matière du boîtier: Acier ferritique F1

Lire la description de l'article

Disponible en 29 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur de bande Plage de serrage min./max. Type d’empreinte Surplat Quantité Cdt
Prix/Cdt
054970 90
12 mm 70-90 mm H
25 pcs
054980 100
12 mm 80-100 mm H
25 pcs
054960 80
12 mm 60-80 mm
25 pcs
054990 110
12 mm 90-110 mm H
20 pcs
0539110120
9 mm 100-120 mm H 7mm
25 pcs
053912032
9 mm 20-32 mm H 7mm
053912540
9 mm 25-40 mm H 7mm
053913250
9 mm 32-50 mm H 7mm
053914060
9 mm 40-60 mm H 7mm
053915070
9 mm 50-70 mm H 7mm
053917090
9 mm 70-90 mm H 7mm
25 pcs
053916080
9 mm 60-80 mm H 7mm
053918 16
9 mm 8-16 mm H 7mm
0539190110
9 mm 90-110 mm H 7mm
25 pcs
0549210130
12 mm 110-130 mm H 7mm
10 pcs
0549220140
12 mm 120-140 mm H 7mm
10 pcs
054922032
12 mm 20-32 mm H 7mm
054922540
12 mm 25-40 mm H 7mm
50 pcs
0549240160
12 mm 140-160 mm H 7mm
5 pcs
054924060
12 mm 40-60 mm H 7mm
25 pcs
054925070
12 mm 50-70 mm H 7mm
25 pcs
05398 12
7,5 mm 8-12 mm H 6mm
053910 16
7,5 mm 10-16 mm H 6mm
0539180100
9 mm 80-100 mm H 7mm
25 pcs
053913045
9 mm 30-45 mm H 7mm
053911222
9 mm 12-22 mm H 7mm
054921627
12 mm 16-27 mm H 7mm
053911627
9 mm 16-27 mm H 7mm
054923550
12 mm 35-50 mm H 7mm
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
Boîtier asymétrique


  • Répartition des forces uniforme

  • Le collier ne s'incline pas pendant le serrage


Intérieur de sangle lisse et gaufré à bords arrondis


Évite les blessures et l'endommagement du flexible