Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier de fixation TIPP® en silicone — C2C
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> en silicone — C2C - 1
Collier de fixation TIPP<SUP>®</SUP> en silicone — C2C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de fixation TIPP® en silicone — C2C

Collier de fixation 2 pièces avec insert en caoutchouc rouge à base de silicone

  • Filetage de raccordement: M8 x M10
  • Épaisseur de bande métallique: 1,5 mm
  • Matière: Tôle d'acier
  • Résistance thermique mini/maxi: -60 à 225 °C
  • Sans halogène: Oui
  • Sans chlore: Oui
  • Sans silicone: Non
  • Finition: Zingué
  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Classe du matériau de construction: B2
  • DIN: 4109
  • Diamètre de vis: 6 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Plage de serrage mini/maxi Convient pour tuyau en acier DIN 2440, DIN 2448 Longueur Largeur de bande métallique Quantité Cdt
Prix/Cdt
0543208015
12-15 mm 1/4pouce 57,5 mm 20 mm
25 pcs
0543208019
15-19 mm 3/8pouce 61,5 mm 20 mm
25 pcs
0543208025
20-25 mm 1/2pouce 67,0 mm 20 mm
25 pcs
0543208030
26-30 mm 3/4pouce 72,3 mm 20 mm
25 pcs
0543208037
31-37 mm 1pouce 79,3 mm 20 mm
25 pcs
0543208044
38-44 mm 1 1/4pouce 86,0 mm 20 mm
25 pcs
0543208052
42-52 mm 1 1/2pouce 91,3 mm 20 mm
25 pcs
0543208065
59-65 mm 2pouces 108,6 mm 20 mm
25 pcs
0543208080
74-80 mm 2 1/2pouces 130,5 mm 25 mm
10 pcs
0543208092
82-92 mm 3pouces 141,5 mm 25 mm
10 pcs
0543208118
108-118 mm 4pouces 168 mm 25 mm
10 pcs
0543208058
53-58 mm 101,3 mm 20 mm
25 pcs
0543208074
67-74 mm 124 mm 20 mm
10 pcs
0543208102
90-102 mm 151 mm 25 mm
10 pcs
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
  • Bouchon de protection contre la perte

  • Insert en silicone

  • Insert en caoutchouc selon DIN 4109


Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB