Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier double isophonique AC ZI - M7x150
Collier double isophonique AC ZI - M7x150 - 1
Collier double isophonique AC ZI - M7x150 - 2
Collier double isophonique AC ZI - M7x150 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier double isophonique AC ZI - M7x150

Collier isophonique avec taraudage M 7 x 150

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Partie isophonique en 100% pur EPDM

  • EPDM sans odeur

  • Forte élasticité de l'EPDM et plus grande longévité

  • Design unique de l'isolant pour un ajustement facile : pas de risque de voir l'isolant sortir du collier

  • Isolant solidaire du collier et maintien optimal grâce aux stries parallèles

  • Collier à deux vis de réglage pour un meilleur maintien du tuyau