Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier double isophonique type Atlas acier zingué jaune

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier double isophonique type Atlas acier zingué jaune

Taraudage M 7 x 150

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Ce collier de serrage pour tuyauterie est destiné aux applications du domaine sanitaire.
Disponible en plusieurs diamètres, il est composé d'un taraudage de raccordement en M7 x 1,5 que l'on retrouve très fréquemment en environnements plomberie et sanitaire.
Son avantage principal est qu'il permet de réaliser une double fixation de tubes en parallèle l'un de l'autre.
Grâce à aux bandes intérieures en caoutchouc qui limitent et absorbent les vibrations de la tuyauterie, il offre un confort acoustique et réduit le niveau de nuisances sonores éventuelles.
La finition de couleur zingué jaune le rend parfaitement adapté pour la fixation de tubes en cuivre puisqu'elle permet un rendu très esthétique.
Il est, de plus, livré avec 2 vis de serrage prémontées qui permettent un ajustement parfait à la dimension des tuyaux.
L'utilisation en combinaison avec des pattes à vis à collerette de dimension M7 x 150 est recommandée.