Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier en bande

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier en bande

Rouleau en plastique avec 15 m de serre-câble

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Charge du faisceau de câbles : environ 25 kg

  • Matériau : PA 6.6

  • Plage de fonctionnement : -40 °C à +85 °C

  • Largeur de serre-câble : 4,5 mm

  • résistant aux UV

  • Sans silicone ni halogène