Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier en métal avec taraudage M6
Quick installation without removing the clip screws
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
Installation rapide sans déposer les vis d'attache
Rapport de test disponible sur la boutique en ligne Würth
Function à classe d'intégrité E30 et E90. Systèmes d'installation standard conformes DIN 4102 Partie 12.
Pour l'installation (fixation à un seul point) de tuyaux blindés en acier (attention : ne fait pas partie du rapport d'expert) et de câbles de protection anti-incendie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!