Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon étanche à l'air et au vent WÜTOP® HT
Manchon pour l'étanchéité rapide et permanente d'ouvertures soumises à des températures très élevées.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions et versions pour tous les types de lignes d'installation
Pose de tuyau, manchons flexibles pour tuyaux dans des toits inclinés ≤45°
Idéal pour les ouvertures trop chaudes pour les autres
Résistance à la chaleur jusqu'à +250 °C
Adhésif extrêmement résistant, sans solvant, avec une excellente résistance au vieillissement
Raccords coniques scellés avec œillet long et flexible
Réduction de tension et compensation optimale des mouvements des composants
Joint hermétique conforme à la norme DIN 4108-7, à la directive OVE R7 et loi allemande sur l'énergie des bâtiments (GEG 2020)
Sécurité maximale avec des tests de résistance aux infiltrations
Le modèle WÜTOP HT est idéal pour l'adhésion sur les écrans de sous-toiture et films de protection de toit WÜTOP, les freins-vapeur et pare-vapeur WÜTOP ainsi que les membranes de façade WÜTOP, et a été testé sur ces films. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser ces films WÜTOP pour obtenir des résultats optimaux.
La surface doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. Les surfaces absorbantes et poreuses comme le béton, le plâtre, les panneaux de particules souples, etc. doivent être prétraitées avec EURASOL AdhesionPlus ou un primaire d'accroche pulvérisé.
Le manchon doit être sélectionné en fonction des dimensions du conduit afin d'assurer une étanchéité à l'air et une réduction de tension permanentes. Les manchons sont poudrés de talc en sortie d'usine. En cas d'insuffisance des propriétés de glissement, utiliser le sachet de poudre de talc inclus et en appliquer sur le tuyau ou presse-étoupe intérieur.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai systématique au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité concernant les informations et conseils techniques fournis par notre service client, excepté si ces conseils ou informations sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Etanchéification permanente des ouvertures avec les écrans de sous-toiture et films de protection de toit WÜTOP, les freins-vapeur et pare-vapeur WÜTOP, les membranes de façade WÜTOP, la maçonnerie, le béton, l'acier, la fibre de bois et les panneaux à particules en intérieur et en extérieur.
Tirer le manchon par-dessus le tuyau. Retirer le film de protection. Appuyer fermement sur le collier adhésif à l'aide d'un rouleau de pression ou d'une spatule en plastique. Les plis et replis doivent être évités ou déroulés avec précaution.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!