Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de conduit de ventilation
Griffe pour gaine de ventilation pour relier les systèmes à bride dans les installations à basse et moyenne pression
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Elément de raccordement pour les gaines de grande section
Peut être utilisé dans les installations à basse et moyenne pression
Double nervurage sur bords courbes
Qualité et résistance élevées
Installation rapide et aisée
Supprime les coûts liés au pré-serrage et au perçage de trous
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Collier pour conduit de ventilation pour le raccord des systèmes à bride dans les systèmes à basse et moyenne pression. Version 4 mm pour de bride de dimension 30 et 40.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!