Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier pour réseau froid PIR
Collier pour réseau froid PIR - 1
Collier pour réseau froid PIR - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier pour réseau froid PIR

Collier de fixation en mousse de polyuréthane rigide PIR pour réseaux froids

Lire la description de l'article

Disponible en 50 versions
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
Mousse de polyuréthane rigide à cellules fermées PIR (sans CFC), densité 80 kg/m3


Meilleures performances d'isolation par rapport au PUR



Fermeture de l'isolant par autocollant


Montage simple et rapide



Collier en acier zingué en deux parties avec deux vis de fermeture à tête hexagonale, empreinte PH et fendue - M6 ou M8 selon taille (jusqu'au diamètre 140 mm).


A partir du diamètre 140 et supérieurs, nos colliers sont composés d'un collier en acier renforcé de type collier lourd avec une embase de fixation soudée 4 points afin de garantir une sécurité maximale lors de de l'installation des tuyaux de réseau froid. Pour ces dimensions, les 2 vis de fermeture sont de taille M12. sans empreinte.


De multiples outils compatibles pour fermer le collier



Existe en épaisseur 20, 30, 40 et 50 mm, du diamètre 21,3 à 273 mm



Ecrou soudé M8/10 ou M12 selon taille