Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier pour réseau froid PUR 250 type 170
Avec languettes de raccord externes (sans vis), revêtement en mousse rigide PUR permanent et coquille en caoutchouc sur les surfaces de contact
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
Gainage interne en caoutchouc
L'application de produit d'étanchéité n'est pas nécessaire
Pour les tuyaux d'un diamètre supérieur à 356 mm, ces articles ne sont pas conservés en stock. Délais de livraison disponibles sur demande.
Nous recommandons l'utilisation de vis de 40 mm pour les languettes
Pour la fixation avec isolation thermique des tuyaux dans les applications de réfrigération et de climatisation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!