Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de fixation avec charnière TIPP® Priopress - C2C
Collier à charnière et à joint standard. Fermeture par pression exclusive avec vis de blocage à réglage précis.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Lors du prémontage, engager uniquement le verrou encliquetable
- Fermeture rapide, simple et sûre
- Insertion sans effort des tuyaux lors du montage en hauteur
Fermeture par pression sûre
- Serrage rapide en appuyant simplement à la main sur la vis de fermeture ; aucun outil nécessaire.
- Réglage fin de la vis de blocage grâce au filetage métrique. Permet également de corriger la position du tuyau en serrant le collier par pression sur la vis.
- Ouverture classique avec un tournevis à tête plate ou cruciforme.
Isolation acoustique selon DIN 4109
Résistance au vieillissement, aux intempéries et à l'ozone testée conformément aux normes DIN 53508 et DIN 53509
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation du bâtiment à l'aide de matériaux non dangereux
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Pour la fixation des tuyaux dans les installations domestiques et de chauffage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!