Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier de serrage A4
Avec verrou asymétrique entièrement en acier inoxydable
- Matériau de la bande d'attache: Acier inoxydable A4
- Surface de la bande de serrage: Nu
- Matière de la vis: Acier inoxydable A4
- Matière du boîtier: Acier inoxydable A4
- Type d’empreinte: Fente
- Surplat: 7mm
- Normes: DIN 3017
- Conforme à la norme RoHS: Oui
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
Boîtier asymétrique
- Répartition des forces uniforme
- Le collier ne s'incline pas pendant le serrage
Intérieur du ruban gaufré à bords arrondis
Evite les blessures et l'endommagement du flexible
Systèmes de conduites de carburant, conduites d'air, eau de refroidissement/chauffage, serrage/fixation en général
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!