Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colonne de forage DS compact
Colonne de forage DS compact - 1
Colonne de forage DS compact - 2
Colonne de forage DS compact - 3
Colonne de forage DS compact - 4
Colonne de forage DS compact - 5
Colonne de forage DS compact - 6
Colonne de forage DS compact - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colonne de forage DS compact

Colonne de forage pour carotteuses électriques DS 130-P/T, DS 164 et DS 180-P/T

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Hauteur de colonne Poids du produit (par pièce) Diamètre max. de foret de carotteuse Convient pour diamètre de foret max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
57091410
760 mm 10300 g
1 pcs
570911611
725 cm 9600 g 200 cm 200 cm
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
Témoins de profondeur et d'angle de perçage, ainsi que du point de centrage, gravés pour le perçage en acier inoxydable


Toutes les gravures sont résistantes à l'humidité et aux poussières



Colonne avec guide à queue d'aronde


Maintien stable et guidage précis du chariot de perçage



Molettes de réglage avec tête hexagonale supplémentaire


Utilisation possible à la main ou avec une broche ou un outil de perçage



Colonne de forage avec adaptateur de changement rapide, qui se monte des deux côtés du chariot, avec une clé intégrée pour les molettes de réglage


  • Convient aux gauchers et aux droitiers

  • Colonne ou carotteuse toujours à portée de main