Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colonne de forage DS confort
Colonne de forage DS confort - 1
Colonne de forage DS confort - 2
Colonne de forage DS confort - 3
Colonne de forage DS confort - 4
Colonne de forage DS confort - 5
Colonne de forage DS confort - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colonne de forage DS confort

Support pratique pour carotteuses DS 130-P/DS 130-T, DS 164 et DS 300

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Colonne en aluminium avec poignée de transport et deux roues pleines en caoutchouc sur un essieu en acier inoxydable pour faciliter le basculement du support de perceuse


Pratique et facile à transporter



Indicateurs de la profondeur de perçage, de l'angle et du centre de perçage gravés en acier inoxydable


Tous les indicateurs sont résistants à l'humidité et à la saleté



Colonnes avec guide à queue d'aronde


Maintien stable et guidage précis du chariot



Vis de réglage à tête hexagonale supplémentaire


Utilisation à la main ou avec une broche ou un outil de perçage



Broche de perçage à changement rapide, pouvant être montée des deux côtés du chariot, avec clé intégrée pour vis de réglage à tête hexagonale


Convient aux gauchers comme aux droitiers ; broche et outil de perçage toujours à portée de main

Article ni repris, ni échangé.